Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 861-220 Nippel 1 1/2 x 10 Tommer Mpt x Mpt Pvc | AD2RGW 3TNW1

GEORG FISCHER 861-220 Nippel 1 1/2 x 10 tommer Mpt x Mpt Pvc

På lager
Vare: AD2RGW Modell: 861-220Kryssreferanse: 3TNW1
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT
Lengde10 "
MaterialePVC
Maks. Press115 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80
typenMNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 861-077 Nippel 1/2 x Close Inch Mpt x Mpt Pvc | AD2RGT 3TNV7 861-077Lukke425 psi @ 73 grader F1 / 2 "17NOK
GF RØRSYSTEMER 861-177 Nippel 1 1/4 x 10 tommer Mpt x Mpt Pvc | AD2RGV 3TNV9 861-17710 "115 psi @ 73 grader F1.25 "95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 861-220 Nippel 1 1/2 x 10 tommer Mpt x Mpt Pvc
131NOK / enhet