Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF PIPING SYSTEMS 9861-343 Pipe Nippel Pipe Størrelse 3 Tommer Lengde 6 Tommer | AB3VAU 1VGW9

GEORG FISCHER 9861-343 Rørnippelrørstørrelse 3 tommer lengde 6 tommer

På lager
Vare: AB3VAU Modell: 9861-343Kryssreferanse: 1VGW9
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
FARGEGrå
TilkoblingstypeMPT
Lengde6"
MaterialeCPVC
Maks. Press420 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse3"
Planlegg80
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF PIPING SYSTEMS 9861-341 Pipe Nippel Pipe Størrelse 3 Tommer Lengde 4 Tommer | AB3VAP 1VGW5 9861-3414"210 Grader F3"340NOK
GF PIPING SYSTEMS 9861-342 Pipe Nippel Pipe Størrelse 3 Tommer Lengde 5 Tommer | AB3VAR 1VGW7 9861-3425"210 Grader F3"422NOK
GF PIPING SYSTEMS 9861-426 Pipe Nippel Pipe Størrelse 4 Tommer Lengde 6 Tommer | AB3VBA 1VGX8 9861-4266"210 Grader F4"718NOK
GF PIPING SYSTEMS 9861-137 Pipe Nippel Pipe Størrelse 1 tomme Lengde 4 tommer | AE9WEL 6MX73 9861-1374"140 Grader F1"92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9861-343 Rørnippelrørstørrelse 3 tommer lengde 6 tommer
501NOK / enhet