Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9861-292 Nippel Cpvc 2-1/2 tommer x 2 tommer Tidsplan 80 | AB3VAD 1VGV2

GEORG FISCHER 9861-292 Nipple Cpvc 2-1 / 2 inch x 2 inch Schedule 80

På lager
Vare: AB3VAD Modell: 9861-292Kryssreferanse: 1VGV2
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
FARGEGrå
TilkoblingstypeMPT
Lengde2"
MaterialeCPVC
Maks. Press420 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg80
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9861-291 Nippel Cpvc 2 1/2 tomme x Lukk skjema 80 | AB3VAB 1VGU9 9861-291Lukk brystvortenLukke2.5 "133NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-422 Nippel Cpvc 4 tommer x Lukk skjema 80 | AB3VAW 1VGX2 9861-422Lukk brystvortenLukke4"383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9861-292 Nipple Cpvc 2-1 / 2 inch x 2 inch Schedule 80
158NOK / enhet