Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2T07-02AS hanngren T-skjorte 1/4 tomme gjenger x rør | AC6ZFX 36W766

SMC VALVES KQ2T07-02AS T-skjorte for hanngren 1/4 tommer gjenger x rør

På lager
Vare: AC6ZFX Modell: KQ2T07-02ASKryssreferanse: 36W766

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2T01-33AS hanngren T-skjorte 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASRør x MNPT x Rør7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "63NOK
SMC VENTILER KQ2T01-34AS Hanngren T-skjorte 1/8 tommer gjenger x rør | AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "54NOK
SMC VENTILER KQ2T01-35AS hanngren T-skjorte 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASRør x MNPT x Rør9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "70NOK
SMC VENTILER KQ2T03-33AS hanngren T-skjorte 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "81NOK
SMC VENTILER KQ2T03-34AS hanngren T-skjorte 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "52NOK
SMC VENTILER KQ2T03-35AS hanngren T-skjorte 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "67NOK
SMC VENTILER KQ2T04-01AS Hanngren T-skjorte 4mm gjenger x rør | AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASTube x hann BSPT-1 / 8 "4mm55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2T07-02AS T-skjorte for hanngren 1/4 tommer gjenger x rør
67NOK / enhet