Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 861-214 Nippel 1 1/2 x 2 In | AE9WCJ 6MW26

GEORG FISCHER 861-214 Nippel 1 1/2 x 2 tommer

På lager
Vare: AE9WCJ Modell: 861-214Kryssreferanse: 6MW26
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
FARGEGrå
Tilkoblingstypegjenget
Lengde2"
MaterialePVC
Maks. Press200 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressRørstørrelsetypenPris
GF RØRSYSTEMER 861-291 Nippel Pvc 2 1/2 x Lukk skjema 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291gjengetRørnippelLukke210 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget170NOK
GF RØRSYSTEMER 861-292 Nipple Pvc 2 1/2 x Short Schedule 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292gjengetRørnippel2"210 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget196NOK
GF RØRSYSTEMER 861-295 Nipple Pvc 2 1/2 x 4 Tommer Tidsplan 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295gjengetRørnippel4"160 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget227NOK
GF RØRSYSTEMER 861-296 Nipple Pvc 2 1/2 x 5 Tommer Tidsplan 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296gjengetRørnippel5"145 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget255NOK
GF RØRSYSTEMER 861-297 Nipple Pvc 2 1/2 x 6 Tommer Tidsplan 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297gjengetRørnippel6"140 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget281NOK
GF RØRSYSTEMER 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 Tommer Tidsplan 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298gjengetRørnippel8"125 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget342NOK
GF RØRSYSTEMER 861-300 Nipple Pvc 2 1/2 x 12 Tommer Tidsplan 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300gjengetRørnippel12 "115 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 861-214 Nippel 1 1/2 x 2 tommer
47NOK / enhet