ENERPAC Trykk- og vakuummålere

Brukes til måling og overvåking av trykk i et hydraulisk system (0 - 50000 psi). Har en sikkerhetsutblåsningsskive som gir beskyttelse mot høyt trykk

filtre

StilModellNøyaktigheteksamenerMaks. DriftstrykkAntall intervallerTråd Dia.Pris (eks. mva)
AT6011L-----42 126NOK
AT6001L-----25 850NOK
AT6002L-----25 639NOK
AT6008L-----29 387NOK
AT6007L-----28 924NOK
AT6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "26 967NOK
AT6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "40 318NOK
StilModellPris (eks. mva)
AHOL5 111NOK
AHOL8 113NOK
StilModellMaks. DriftstrykkEnheter per divisjonPris (eks. mva)
AGP-10S10000 psi10 bar, 100 psi7 192NOK
AGP15S15000 psi10 bar, 200 psi9 617NOK
StilModellMonteringstypeNøyaktighetDimensjon AMinste eksamenTråd Dia.Dimensjon BDimensjon CDimensjon DPris (eks. mva)
AG2510L--------2 223NOK
AG2515L--------2 304NOK
AG2511L--------2 223NOK
AG4040L--------7 497NOK
AG2538R--------3 813NOK
AG2509L--------2 142NOK
AG2534SR--------2 223NOK
AG2535SL--------4 288NOK
AG2533SR--------2 223NOK
AG2517SL--------3 660NOK
AG2516SL--------2 206NOK
AG2531RSenter bak1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-2 366NOK
AG2537RSenter bak1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-3 258NOK
AG2534RSenter bak1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-2 366NOK
AG2517LNedre feste1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 284NOK
AG4039LNedre feste1%4"100 psi1 / 2 "1.93 "1/2 "NPTF5.38 "6 221NOK
AG2512LNedre feste1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 291NOK
AG2536LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 830NOK
AG2514LNedre feste1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 565NOK
AG2535LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 168NOK
AG4089LNedre feste1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "5 780NOK
AG2513LNedre feste1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 374NOK
AG4088LNedre feste1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "4 396NOK
AG2516LNedre feste1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 229NOK
ENERPAC -

Trykkmålere

StilModellPris (eks. mva)
A1534R2 206NOK
A1537R4 558NOK
StilModellTvingMålerkompatibilitetLens MaterialSeriekompatibilitetTråd Dia.Enheter per divisjonPris (eks. mva)
AGF835P------7 594NOK
AGF120P------7 594NOK
AGF230P------7 594NOK
AGF871P------7 594NOK
AGF200P------7 594NOK
AGF813P0 til 23.5, 36, 65 tonn.Alle 20, 30 og 60 tonns RCH, RRH, RWH sylindreGlassRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/1 tonn.7 591NOK
AGF510P0 til 50, 100 tonn.Alle 50 og 100 tonns RCS, RSM sylindreGlassRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonn.7 882NOK
AGF50P0 til 10000 kg.Alle 50 tonns RC, RR, RAC, RACL sylindreGlassRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 tonn.7 591NOK
AGF5P0 til 10000 kg.Alle 5 tonns RC, RSM-sylindereSafety GlassRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 tonn.7 555NOK
AGF10P0 til 22200 kg.Alle 10 tonns RC, RSM, RCS, RR, RW sylindreGlassRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 tonn.7 413NOK
AGF20P0 til 51500 kg.Alle 25 tonns RC-sylindereGlassRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 tonn.7 463NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?