Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC G4089L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 15000 maks. Psi | AA8KTH 18Y528

ENERPAC G4089L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 15000 maks. Psi

På lager
Vare: AA8KTH Modell: G4089LKryssref: 18Y528

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet1%
Dimensjon A4"
Dimensjon B1.15 "
Dimensjon C1/4 "NPTF
Dimensjon D4.8 "
Lens MaterialGlass
Major eksamen3000 psi
Maks. Driftstrykk15000 psi
MonteringstypeNedre feste
Minste eksamen200 psi
StilGlyserin fylt
Tråd Dia.1 / 4 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeNøyaktighetDimensjon AMinste eksamenTråd Dia.Dimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
ENERPAC G2536L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 15,000 8 maks. Psi | AA18KTG 527YXNUMX G2536LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 669 NOK
ENERPAC G2535L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 9 maks. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 054 NOK
ENERPAC G4088L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 9 maks. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LNedre feste1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "4 415 NOK
ENERPAC G2512L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 300 maks. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LNedre feste1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 304 NOK
ENERPAC G2513L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 600 maks. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LNedre feste1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 618 NOK
ENERPAC G2514L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 1000 maks. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LNedre feste1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 723 NOK
ENERPAC G2516L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 3000 maks. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LNedre feste1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC G4089L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 15000 maks. Psi
6 285 NOK / enhet