Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC G2512L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 300 maks. Psi | AD6MRF 46C564

ENERPAC G2512L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 300 maks. Psi

På lager
Vare: AD6MRF Modell: G2512LKryssreferanse: 46C564
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
2 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet1.5%
Dimensjon A2.5 "
Dimensjon B1.46 "
Dimensjon C1/4 "NPTF
Dimensjon D3.31 "
Lens MaterialGlass
Major eksamen50 psi
Maks. Driftstrykk300 psi
MonteringstypeNedre feste
Minste eksamen5 psi
StilGlyserin fylt
Tråd Dia.1 / 4 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nødvendig måleradapter (Enerpac GA-3)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeNøyaktighetDimensjon AMinste eksamenTråd Dia.Dimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
ENERPAC G2536L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 15,000 8 maks. Psi | AA18KTG 527YXNUMX G2536LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 669 NOK
ENERPAC G4089L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 15000 maks. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LNedre feste1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "6 285 NOK
ENERPAC G2535L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 9 maks. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 054 NOK
ENERPAC G4088L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 9 maks. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LNedre feste1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "4 415 NOK
ENERPAC G2513L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 600 maks. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LNedre feste1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 618 NOK
ENERPAC G2514L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 1000 maks. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LNedre feste1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 723 NOK
ENERPAC G2516L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 3000 maks. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LNedre feste1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC G2512L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 300 maks. Psi
2 304 NOK / enhet