Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCT1 Vegg/tak Montering Remskive Sink | AB3BEB

APPROVED VENDOR 1RCT1 Vegg/tak Montering Remskive Sink

På lager
Vare: AB3BEB Modell: 1RCT1
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Øyekrok Innvendig Dia.3 / 8 "
Maks. Laste420 lb.
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Størrelse1.5 "
typenVegg / takmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCT6 Vegg/tak Montering Remskive Sink | AB3BEF 1RCT6480 lb.2"304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCT1 Vegg/tak Montering Remskive Sink
217NOK / enhet