Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCT6 Vegg/tak Montering Remskive Sink | AB3BEF

APPROVED VENDOR 1RCT6 Vegg/tak Montering Remskive Sink

På lager
Vare: AB3BEF Modell: 1RCT6
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Øyekrok Innvendig Dia.3 / 8 "
Maks. Laste480 lb.
Skive Utvendig Dia.2"
Størrelse2"
typenVegg / takmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCT1 Vegg/tak Montering Remskive Sink | AB3BEB 1RCT1420 lb.1.5 "217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCT6 Vegg/tak Montering Remskive Sink
304NOK / enhet