Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC GF510P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 50 og 100 tonn, sylindre | AD6MRT 46C576

ENERPAC GF510P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 50 og 100 tonn, sylindre

På lager
Vare: AD6MRT Modell: GF510PKryssreferanse: 46C576
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
8 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet1%
Ansiktsdiameter4"
Tving0 til 50, 100 tonn.
MålerkompatibilitetAlle 50 og 100 tonns RCS, RSM sylindre
Lens MaterialGlass
Maks. Driftstrykk10000 psi
MonteringstypeNedre feste
SeriekompatibilitetRCS, RSM
StilGlyserin fylt
Tråd Dia.1 / 2 "
GjengetypeNPTF
Enheter per divisjon100 psi, 1 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nødvendig måleradapter (Enerpac GA-1, GA-2 ELLER GA-4)

Produktvarianter

ProduktModellTvingMålerkompatibilitetLens MaterialSeriekompatibilitetTråd Dia.Enheter per divisjonPris
ENERPAC GF5P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 5 tonn, sylindre | AA6HTQ 14A077 GF5P0 til 10000 kg.Alle 5 tonns RC, RSM-sylindereSafety GlassRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 tonn.8 394 NOK
ENERPAC GF10P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 10 tonn, sylindre | AD6MRQ 46C573 GF10P0 til 22200 kg.Alle 10 tonns RC, RSM, RCS, RR, RW sylindreGlassRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 tonn.7 639 NOK
ENERPAC GF20P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 25 tonn, sylindre | AD6MRR 46C574 GF20P0 til 51500 kg.Alle 25 tonns RC-sylindereGlassRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 tonn.7 330 NOK
ENERPAC GF50P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 50 tonn, sylindre | AH9ZAM 46C575 GF50P0 til 10000 kg.Alle 50 tonns RC, RR, RAC, RACL sylindreGlassRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 tonn.8 359 NOK
ENERPAC GF813P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 20/30/60 tonn, sylindre | AH9ZAN 46C577 GF813P0 til 23.5, 36, 65 tonn.Alle 20, 30 og 60 tonns RCH, RRH, RWH sylindreGlassRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/1 tonn.8 554 NOK
ENERPAC GF120P måler, væskefylt | CM9JFQ GF120P------7 594 NOK
ENERPAC GF200P måler, væskefylt | CM9JFR GF200P------7 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC GF510P Hydraulisk kraft- og trykkmåler, keiserskala, 50 og 100 tonn, sylindre
8 147 NOK / enhet