Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC GP15S Trykkmåler 0 til 15000 psi 4 tommer 1/2 tommer | AD6MRU 46C578

ENERPAC GP15S trykkmåler 0 til 15000 Psi 4 tommer 1/2 tommer

På lager
Vare: AD6MRU Modell: GP15SKryssreferanse: 46C578
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
9 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet1%
MålerkompatibilitetAlle sylindre
Lens MaterialGlass
Maks. Driftstrykk15000 psi
MonteringstypeNedre feste
StilTørk
Tråd Dia.1 / 2 "
GjengetypeNPTF
Enheter per divisjon10 bar, 200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9026200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nødvendig måleradapter (Enerpac GA-1, GA-2 ELLER GA-4)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkEnheter per divisjonPris
ENERPAC GP-10S trykkmåler, 10000 PSI, 4-tommers urskive | AC9UKL 3KD63 GP-10S10000 psi10 bar, 100 psi7 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC GP15S trykkmåler 0 til 15000 Psi 4 tommer 1/2 tommer
9 617 NOK / enhet