Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC GP-10S trykkmåler, 10000 PSI, 4-tommers urskive | AC9UKL 3KD63

ENERPAC GP-10S trykkmåler, 10000 PSI, 4-tommers skive

På lager
Vare: AC9UKL Modell: GP-10SKryssref: 3KD63
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
7 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet1%
MålerkompatibilitetAlle sylindre
Lens MaterialGlass
Maks. Driftstrykk10000 psi
MonteringstypeNedre feste
StilTørk
Tråd Dia.1 / 2 "
GjengetypeNPTF
Enheter per divisjon10 bar, 100 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac GP-10S trykkmåler brukes i hydrauliske presser, sylindre, kraftenheter og hydraulisk utstyr for å sikre sikker og effektiv drift. Den måler og viser trykket som genereres av systemet og kan installeres i tråd med den hydrauliske kretsen for å gi sanntids trykkavlesninger.

Egenskaper:

  • Denne trykkmåleren kommer med en målerflate på 4 tommer i diameter for forbedret lesbarhet.
  • Den har målerhus i rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne trykkmåleren er kalibrert med dobbel skalaavlesning for måling av både psi og bar.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac GA1 måleradapter: Denne hydrauliske trykkmåleradapteren er kompatibel med målere og maskiner. Den lar en måler koble til en bestemt sylinder, presse eller annet verktøy. Denne adapteren har en rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og har en maksimal trykkklassifisering på opptil 10000 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjøre og vedlikeholde Enerpac GP-10S trykkmåler?

A.

  • Koble trykkmåleren fra hydraulikksystemet.
  • Inspiser måleren for tegn på skade eller slitasje, for eksempel sprukket glass eller løse koblinger.
  • Tørk av målerens ytre overflater med en ren klut for å fjerne skitt og rusk.
  • Bruk en skånsom rengjøringsløsning eller løsningsmiddel for å rengjøre målerflaten og fjerne eventuelle rester eller avleiringer.
  • Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer som kan skade måleren.
  • Kontroller nøyaktigheten til måleren ved å bruke en kalibrert trykkkilde, hvis mulig.
  • Om nødvendig, rekalibrer måleren i henhold til produsentens instruksjoner.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en trykkmåler?

A.

  • Bestem det nødvendige trykkområdet for din applikasjon.
  • Vurder ønsket nivå av nøyaktighet for målingene dine.
  • Velg en skivestørrelse som gir klar synlighet av trykkavlesningene.
  • Velg en måler med en tilkoblingstype som passer til hydraulikksystemets beslag.
  • Sørg for at måleren kan installeres sikkert og praktisk på ønsket sted.
  • Velg en måler som viser trykkavlesninger i ønsket måleenhet.
  • Vurder driftsforholdene som temperatur, fuktighet og vibrasjoner.
  • Velg en måler laget av slitesterke materialer som passer for din applikasjon.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkEnheter per divisjonPris
ENERPAC GP15S Trykkmåler 0 til 15000 psi 4 tommer 1/2 tommer | AD6MRU 46C578 GP15S15000 psi10 bar, 200 psi10 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC GP-10S trykkmåler, 10000 PSI, 4-tommers skive
7 192 NOK / enhet