Enerpac G2517L væskefylt trykkmåler er utstyrt med glyserin for å beskytte de trykkfølende komponentene mot virkningene av vibrasjoner, brå trykksvingninger og fuktighet. Denne inkluderingen av glyserin sikrer holdbarheten og nøyaktigheten til trykkmåleren, ettersom den fungerer som en beskyttende barriere for å absorbere og dempe eksterne støt eller forstyrrelser, og opprettholder påliteligheten i romfart, konstruksjon, tungt utstyr, bil- og transportindustrien.
Egenskaper:
- Enerpac G2517L trykkmåler er kalibrert i en dobbel skala, og viser avlesninger i både pund per kvadrattomme (psi) og barenheter for enkel og praktisk trykkmåling.
- Alle de trykkfølende delene av måleren er forseglet og dempet av glyserin, noe som sikrer lang levetid og holdbarhet ved å beskytte de sensitive komponentene mot eksterne forurensninger og vibrasjoner.
- Denne trykkmåleren er utstyrt med en sikkerhetsutblåsningsskive og en trykkutlignende membran for å beskytte måleren mot overtrykkssituasjoner og sikre nøyaktige og pålitelige trykkmålinger selv i krevende bruksområder.
- Den har et maksimalt arbeidstrykk på 6000 psi.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilket utstyr anbefales å bruke når du bruker disse målerne for høysyklusapplikasjoner?
A. Bruk av manometersnubbere eller nåleventiler anbefales for høysyklusapplikasjoner eller systemer med raske trykksvingninger. Dette tilbehøret bidrar til å redusere påvirkningen av trykktopper og gir ekstra beskyttelse til trykkmåleren, og forbedrer dens levetid og ytelse.
Q. Hvor ofte bør den væskefylte trykkmåleren kontrolleres for nøyaktighet?
A. Det anbefales å kontrollere nøyaktigheten til trykkmåleren med jevne mellomrom. Hyppigheten av kalibrering eller nøyaktighetsverifisering avhenger av den spesifikke applikasjonen og bransjekravene.
Sp. Kan den væskefylte trykkmåleren installeres i en hvilken som helst retning?
A. Ja, den væskefylte trykkmåleren kan installeres i ulike retninger, inkludert vertikal, horisontal eller i alle vinkler. Væskefyllingen forblir inne i måleren og påvirker ikke ytelsen uavhengig av plasseringen.