AIR HANDLER Luftfilter Media Pad, Polyester


filtre
Endelig motstand: 0.50 "WC , Materiale: polyester , Maks. Luftstrøm: 300 fpm , Maks. Temp.: 150 Grader F
StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A
5W096
1"25x25x125 "25 "45NOK
B
2JTG8
1"16x20x116 "20 "30NOK
B
2GJC2
1"20x20x120 "20 "41NOK
A
6B743
1"18x20x118 "20 "34NOK
A
6B739
1"20x24x120 "24 "43NOK
C
2JTF6
1"12x24x112 "24 "25NOK
B
2JTF9
1"14x20x114 "20 "32NOK
B
2JTG2
1"14x25x114 "25 "31NOK
B
2JTH2
1"20x25x120 "25 "29NOK
A
6B760
1"-10 "10 "21NOK
B
2JTH5
1"24x24x124 "24 "46NOK
A
2JTH8
1"25x25x125 "25 "35NOK
A
6B736
1"24x24x124 "24 "42NOK
A
5W100
1"16x25x116 "25 "-
RFQ
A
5W099
1"20x20x120 "20 "31NOK
A
5W097
1"16x20x116 "20 "29NOK
A
6B756
1"12x20x112 "20 "29NOK
A
6B747
1"16x16x116 "16 "27NOK
A
6B742
1"-18 "24 "37NOK
A
6B755
1"12x24x112 "24 "27NOK
A
6B753
1"14x20x114 "20 "30NOK
A
6B751
1"-14 "25 "29NOK
A
6B759
1"-10 "20 "27NOK
A
6B749
1"15x20x115 "20 "28NOK
A
6B746
1"16x24x116 "24 "37NOK
A
6B744
1"18x18x118 "18 "32NOK
A
6B757
1"12x12x112 "12 "24NOK
B
2GHT5
1"16x25x116 "25 "28NOK
A
5W098
1"20x25x120 "25 "35NOK
A
6B737
1"22x22x122 "22 "39NOK
A
5W090
1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "28NOK
A
5W087
1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "27NOK
A
5W088
1 / 2 "18x24x1 / 218 "24 "34NOK
A
5W089
1 / 2 "18x18x1 / 218 "18 "33NOK
A
5W091
1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "27NOK
A
5W093
1 / 2 "12x12x1 / 212 "12 "31NOK
A
2GFG7
1 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "26NOK
A
2GFG3
1 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "27NOK
A
5W094
1 / 2 "25x25x1 / 225 "25 "34NOK
A
5W085
1 / 2 "22x22x1 / 222 "22 "34NOK
A
5W086
1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "31NOK
A
2GFH2
1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "28NOK
A
5W084
1 / 2 "-24 "24 "33NOK
A
5W092
1 / 2 "12x24x1 / 212 "24 "24NOK
A
2JUJ8
1 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "21NOK
D
2GFH6
1 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "40NOK
D
2GFN4
1 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "64NOK
A
2JUP8
1 / 4 "25x25x1 / 425 "25 "36NOK
A
2JUK7
1 / 4 "16x20x1 / 416 "20 "27NOK
A
2JUK3
1 / 4 "14x25x1 / 414 "25 "32NOK
A
2JUK5
1 / 4 "15x20x1 / 415 "20 "25NOK
A
2JUP6
1 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "31NOK
A
2JUK9
1 / 4 "16x25x1 / 416 "25 "65NOK
A
2JUP2
1 / 4 "20x20x1 / 420 "20 "26NOK
A
5W103
2"-20 "20 "45NOK
A
6B745
2"16x24x216 "24 "41NOK
A
6B735
2"24x24x224 "24 "56NOK
A
6B738
2"20x24x220 "24 "54NOK
B
2GJD7
2"16x25x216 "25 "44NOK
A
6B741
2"18x24x218 "24 "41NOK
A
6B750
2"14x25x214 "25 "35NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?