AIR HANDLER 6B751 Filter Media Pad Polyester 14 Inch Height | AE7XPT 2JTK4

AIR HANDLER 6B751 Filterpute Polyester 14 tommer høyde

På lager
Vare: AE7XPT Modell: 6B751Cross Ref: 2JTK4 / 2JTK4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter medieplate
Støvholdingskapasitet165 gm
Dust Wt. Arrestanse0.88
Endelig motstand0.50 "WC
Materialepolyester
Maks. Luftstrøm300 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Nominell dybde1"
Nominell høyde14 "
Nominell bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)61.21
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTHANDLER 2GFG3 Filter Media Pad Polyester 14 tommers høyde | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "27NOK
AIR HANDLER 2GFG7 Filter Media Pad Polyester 15 Tommer Høyde | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "26NOK
AIR HANDLER 2GFH2 Filter Media Pad Polyester 20 tommers høyde | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "28NOK
AIR HANDLER 2GFH6 Filter Media Pad Polyester 12 Tommer Høyde | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "40NOK
AIR HANDLER 2GFN4 Filter Media Pad Polyester 24 Tommer Høyde | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "64NOK
AIR HANDLER 2GFP3 Filter Media Pad Polyester 25 Tommer Høyde | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "358NOK
AIR HANDLER 2GFP7 Filter Media Pad Polyester 36 Tommer Høyde | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B751 Filterpute Polyester 14 tommer høyde
29NOK / enhet