Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC G2537R Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 6 maks. Psi | AD46MRN 571CXNUMX

ENERPAC G2537R Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 maks. Psi

På lager
Vare: AD6MRN Modell: G2537RKryssreferanse: 46C571
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
3 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet1.5%
Dimensjon A2.5 "
Dimensjon B1.46 "
Dimensjon C1/4 "NPTF
Dimensjon E2.48 "
Lens MaterialGlass
Major eksamen2000 psi
Maks. Driftstrykk10000 psi
MonteringstypeSenter bak
Minste eksamen200 psi
StilGlyserin fylt
Tråd Dia.1 / 4 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9026200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nødvendig måleradapter (Enerpac GA-3)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeNøyaktighetDimensjon AMinste eksamenTråd Dia.Dimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
ENERPAC G2536L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 15,000 8 maks. Psi | AA18KTG 527YXNUMX G2536LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 830 NOK
ENERPAC G4089L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 15000 maks. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LNedre feste1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "5 780 NOK
ENERPAC G2535L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 9 maks. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LNedre feste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 168 NOK
ENERPAC G4088L Hydraulisk trykkmåler, 4 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 9 maks. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LNedre feste1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "4 396 NOK
ENERPAC G2512L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 300 maks. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LNedre feste1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 291 NOK
ENERPAC G2513L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 600 maks. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LNedre feste1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 374 NOK
ENERPAC G2514L Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 1000 maks. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LNedre feste1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC G2537R Hydraulisk trykkmåler, 2.50 tommers overflate, glyserinfylt, 10000 maks. Psi
3 258 NOK / enhet