Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC T6010L testsystemmåler, rustfritt stål, 40000 Maks. Psi | AA8KUH 18Y552

ENERPAC T6010L testsystemmåler, rustfritt stål, 40000 Maks. Psi

På lager
Vare: AA8KUH Modell: T6010LKryssref: 18Y552
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
40 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet1.5%
eksamener200 psi
Lens MaterialGlass
Maks. Driftstrykk40000 psi
Antall intervaller5000 psi
StilTørk
Tråd Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktigheteksamenerMaks. DriftstrykkAntall intervallerTråd Dia.Pris
ENERPAC T6003L testsystemmåler, legert stål, 10000 Maks. Psi | AA8KUG 18Y551 T6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "26 967 NOK
ENERPAC T6001L trykkmåler, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----25 850 NOK
ENERPAC T6002L trykkmåler, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----25 639 NOK
ENERPAC T6007L trykkmåler, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----28 924 NOK
ENERPAC T6008L trykkmåler, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----29 387 NOK
ENERPAC T6011L trykkmåler, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----42 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC T6010L testsystemmåler, rustfritt stål, 40000 Maks. Psi
40 318 NOK / enhet