Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17243.050.0250 U-Bolt 1/2-13 x 3 x 4-1/2 | AH3LBZ 32TH24

GRAINGER U17243.050.0250 U-bolt 1/2-13 x 3 x 4-1/2

På lager
Vare: AH3LBZ Modell: U17243.050.0250Kryssreferanse: 32TH24
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse2.5 "
Innvendig lengde4.5 "
Innvendig bredde3"
MaterialeStål
tråd Lengde1.625 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2637
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17243.050.0250 U-bolt 1/2-13 x 3 x 4-1/2
67NOK / enhet