APPROVED VENDOR Trykk- og vakuummålere

filtre

APPROVED VENDOR -

vacuum Gauge

StilModellStikkontaktmaterialeCase ColorTilfellet MaterialRørmaterialeTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseMålertypePris (eks. mva)
A4FLZ2MessingSvartABS plastBronseTilbake1 / 8 "PT1.5 "Test166NOK
B4FLT5MessingSvartABS plastBronseSenk1 / 4 "PT2"Test175NOK
C4FMC1MessingSvartABS plastBronseTilbake1 / 4 "PT2"Test160NOK
D4FMD9MessingSvartABS plastBronseTilbake1 / 4 "PT2.5 "Test144NOK
E4FMF8MessingSvartABS plastBronseTilbake1 / 4 "PT3.5 "Test224NOK
F4FLX3MessingSvartABS plastBronseSenk1 / 4 "PT3.5 "Test262NOK
G4FLV4MessingSvartABS plastBronseSenk1 / 4 "PT2.5 "Test193NOK
H4FMU5Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 4 "PT2"Test469NOK
I4CFU7Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 4 "PT3.5 "Flytende væske812NOK
J4CFN6Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 4 "PT2"Flytende væske525NOK
K4CFD8Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålSenk1 / 8 "PT1.5 "Flytende væske382NOK
L4FMR9Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 8 "PT1.5 "Test398NOK
M4FMP4Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålSenk1 / 4 "PT3.5 "Test1 060NOK
N4CFR2Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 4 "PT2.5 "Flytende væske655NOK
O4FMK3Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålSenk1 / 4 "PT2"Test398NOK
P4FMH7Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålSenk1 / 8 "PT1.5 "Test385NOK
Q4FML8Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålSenk1 / 4 "PT2.5 "Test1 161NOK
APPROVED VENDOR -

Sammensatt måler

StilModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeRørmaterialePris (eks. mva)
A4FLX4Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse262NOK
B4CFR3Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiRustfritt stålRustfritt stål655NOK
C4FLT6Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse175NOK
D4FLP7Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse134NOK
E4FLV5Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse193NOK
F4FML9Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiRustfritt stålRustfritt stål1 161NOK
G4FMK4Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiRustfritt stålRustfritt stål398NOK
H4FMF9Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse224NOK
I4FME1Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse144NOK
J4FMC2Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse160NOK
K4FLZ3Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse166NOK
L11A511Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 150 psi2 "Hg, 5 psiMessingBronse2 945NOK
M11A493Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse1 077NOK
N11A509Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse2 945NOK
O11A483Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 01 "Hg, 0.5 psiMessingBronse1 708NOK
P11A494Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 300 psi1 Hg, 1 psi "MessingBronse1 708NOK
Q4CFW8polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 150 psi5 "Hg, 2 psiStålRustfritt stål490NOK
R4CFD3polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMessingBronse112NOK
S4CFW6polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 150 psi5 "Hg, 2 psiStålRustfritt stål447NOK
T4CFW9polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 300 psi5 "Hg, 5 psiStålRustfritt stål499NOK
U4CFD5polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 120/350 psi5 "Hg, 2 psiMessingBronse-
RFQ
V4CFW7polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 300 psi5 "Hg, 5 psiStålRustfritt stål413NOK
APPROVED VENDOR -

Trykk måler

StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A18C82940 psi0 til 160 psi2 psi85NOK
B18C83050 psi0 til 300 psi5 psi93NOK
APPROVED VENDOR -

Trykkmåler på panelmontering

StilModellTilkoblingsstørrelseDialstørrelseMålertypeDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A4CEZ21 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi210NOK
B4FNC91 / 4 "PT2.5 "Frontflens-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi10 psi231NOK
C4CEZ31 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi10 psi41NOK
D4CFA31 / 4 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi228NOK
E4CFA51 / 4 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi228NOK
F4CFA41 / 4 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi10 psi228NOK
G4CFA81 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi2 psi329NOK
H4CFC11 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi2 psi66NOK
I4CFC21 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 3000 psi2 psi66NOK
J4CEZ41 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi43NOK
K4CFA91 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi2 psi66NOK
L4 29UAXNUMX1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 1000 psi20 psi228NOK
M4CEY31 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi43NOK
N4CEY21 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi214NOK
O4 36UAXNUMX1 / 8 "PT2.5 "Frontflens-40 grader til 120 grader F0 til 600 psi10 psi243NOK
P4 44UAXNUMX1 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 600 psi10 psi43NOK
Q4CEY41 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 3000 psi10 psi43NOK
R4 27UAXNUMX1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 400 psi10 psi237NOK
S4 30UAXNUMX1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 3000 psi20 psi134NOK
T4 28UAXNUMX1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 600 psi10 psi37NOK
APPROVED VENDOR -

Trykkmåler, 1/4 "NPT, nedre montering

StilModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenStikkontaktmaterialePris (eks. mva)
A4FMD2Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi, 0 til 4000 kPaKrympet rustfritt stål10 psiMessing132NOK
B18C750Akryl+ /-1%Sølv-40 grader til 200 grader F0 til 160 psiRustfritt stål2 psiKobberlegering HPb59-1493NOK
C4FMW4Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 150 grader F0 til 60 psi, 0 til 400 kPaKrympet rustfritt stål1 psiRustfritt stål771NOK
D4FMW6Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 150 grader F0 til 160 psi, 0 til 1100 kPaKrympet rustfritt stål2 psiRustfritt stål771NOK
E4FLP8Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 15 psi, 0 til 100 kPaKrympet rustfritt stål0.5 psiMessing134NOK
F4FLP9Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 30 psi, 0 til 200 kPaKrympet rustfritt stål0.5 psiMessing134NOK
G4FLR1Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 60 psi, 0 til 400 kPaKrympet rustfritt stål1 psiMessing134NOK
H4FLR2Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 100 psi, 0 til 700 kPaKrympet rustfritt stål2 psiMessing134NOK
I4FLR3Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 160 psi, 0 til 1100 kPaKrympet rustfritt stål5 psiMessing134NOK
J4FLR4Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 200 psi, 0 til 1400 kPaKrympet rustfritt stål5 psiMessing134NOK
K4FLT1Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 3000 psi, 0 til 20,000 kPaKrympet rustfritt stål100 psiMessing134NOK
L4FLT2Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 4000, 0 til 28,000 XNUMX kPaKrympet rustfritt stål100 psiMessing134NOK
M18C744Akryl+ /-1%Sølv-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 150 psiRustfritt stål5 "Hg, 2 psiKobberlegering HPb59-1493NOK
N18C746Akryl+ /-1%Sølv-40 grader til 200 grader F0 til 15 psiRustfritt stål0.1 psiKobberlegering HPb59-1493NOK
O18C752Akryl+ /-1%Sølv-40 grader til 200 grader F0 til 300 psiRustfritt stål5 psiKobberlegering HPb59-1493NOK
P4FMV7Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 150 grader F0 til 2000 psi, 14,000 kPaKrympet rustfritt stål20 psiRustfritt stål469NOK
Q4CFU9Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F0 til 30 psi, 0 til 200 kPaKrympet rustfritt stål0.5 psiRustfritt stål812NOK
R4CFV1Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F0 til 60 psi, 0 til 400 kPaKrympet rustfritt stål1 psiRustfritt stål791NOK
S4CFV2Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F0 til 100 psi, 0 til 700 kPaKrympet rustfritt stål2 psiRustfritt stål791NOK
T4FME7Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 200 psi, 0 til 1400 kPaKrympet rustfritt stål5 psiMessing144NOK
U4FME8Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 300 psi, 0 til 2000 kPaKrympet rustfritt stål5 psiMessing144NOK
V4CFV4Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F0 til 200 psi, 0 til 1400 kPaKrympet rustfritt stål5 psiRustfritt stål791NOK
W4CFV5Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F0 til 300 psi, 0 til 2000 kPaKrympet rustfritt stål5 psiRustfritt stål812NOK
X4FMH5Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F0 til 5000, 0 til 35,000 XNUMX kPaKrympet rustfritt stål100 psiMessing221NOK
Y4CFW2Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F0 til 5000, 0 til 35,000 XNUMX kPaKrympet rustfritt stål100 psiRustfritt stål869NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?