Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FLV4 Vakuummåler Test 2-1/2 In | AD7NAG

APPROVED VENDOR 4FLV4 Vakuummålertest 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AD7NAG Modell: 4FLV4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS plast
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse2.5 "
MålertypeTest
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område30 til 0 "Hg Vac, -100 til 0 kPa
RingmaterialeKrympet rustfritt stål
Minste eksamen1 "Hg
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStikkontaktmaterialeCase ColorTilfellet MaterialRørmaterialeTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseMålertypePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CFD8 Vakuummåler Væske fylt 1-1/2 In | AD6XJA 4CFD8Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålSenk1 / 8 "PT1.5 "Flytende væske382NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFN6 Vakuummåler væskefylt 2 inn | AD6XJQ 4CFN6Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 4 "PT2"Flytende væske525NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFR2 Vakuummåler Væske fylt 2-1/2 In | AD6XKF 4CFR2Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 4 "PT2.5 "Flytende væske655NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFU7 Vakuummåler Væske fylt 3-1/2 In | AD6XKW 4CFU7Rustfritt stålSølvRustfritt stålRustfritt stålTilbake1 / 4 "PT3.5 "Flytende væske869NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FLT5 Vakuummåler Test 2 In | AD7MZN 4FLT5MessingSvartABS plastBronseSenk1 / 4 "PT2"Test163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FLX3 Vakuummåler Test 3-1/2 In | AD7NBA 4FLX3MessingSvartABS plastBronseSenk1 / 4 "PT3.5 "Test262NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FLZ2 Vakuummålertest 1-1/2 In | AD7NBU 4FLZ2MessingSvartABS plastBronseTilbake1 / 8 "PT1.5 "Test169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLV4 Vakuummålertest 2-1/2 tommer
190NOK / enhet