GENIE Bærbare heiser

Designet for løfting av tunge laster (opp til 1000 kg) i materialhåndteringsindustrien. Har en skrå plattform med svingbare og ikke-merkbare hjul for enkel lasting og lossing. Utvalgte modeller leveres med fotmonterbare fotbremser for ekstra sikkerhet.

filtre

GENIE -

Materiell løft Standard

StilModellSamlet breddeGaffellengdeGaffelbreddeGarantiLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
ASLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "53 029NOK
RFQ
BSLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "65 961NOK
RFQ
ASLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "78 898NOK
RFQ
CSLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "63 885NOK
RFQ
DSLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "73 468NOK
RFQ
ESLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "51 907NOK
RFQ
GENIE -

Materiell løftehøyde

StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris (eks. mva)
ASLA-10 STR137.5 "117 "1000 lb.71 385NOK
RFQ
BSLA-15 STR196 "175.5 "800 lb.84 093NOK
RFQ
GENIE -

Materiell løftestang / stabiliser 650 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
SLA-25 STDAE2QPE108 412 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?