HAMILTON Pneumatiske hjul

Pneumatiske platehjul som er egnet for transport av maskineri i ulendt terreng, tolererer høyere hastigheter og absorberer vibrasjoner på bakkestøtte og produksjonssteder for luftfart og under utendørs tauing og frakt. Tilgjengelig i stål og smidd stålrammevarianter

filtre

StilModellSakPris (eks. mva)
AS-7516-SPRTSvingbart hjul i gummi14 550NOK
AS-7516-SPRT-4SL-FCBSvingbart solid gummihjul med brems17 564NOK
HAMILTON -

Stiv pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
AR-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.5 886NOK
AR-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 469NOK
BR-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.3 287NOK
CR-7008-PRB1 / 4 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.2 057NOK
HAMILTON -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
AS-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.6 169NOK
AS-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.7 524NOK
BS-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.5 030NOK
CS-7010-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball10 "3"480 lb.3 375NOK
DS-7008-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.3 223NOK
HAMILTON -

Stiv massiv gummihjul 5-1 / 8 W.

ModellSakPris (eks. mva)
R-7516-SPRTAE7XBC12 372 NOK
HAMILTON -

Dobbelthjuls svingbare pneumatiske hjul 4 W

ModellSakPris (eks. mva)
S-72166-PRAB3VHV12 451 NOK
HAMILTON -

Stive pneumatiske hjul med to hjul 16 D

ModellSakPris (eks. mva)
R-72166-PRAB3VHW10 083 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?