MARATHON Pneumatiske og solide gummihjul

filtre

MARATHON -

Flatfritt polyuretanhjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
B331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "283NOK
C331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "175NOK
D300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "380NOK
E304263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 51 / 64 "6 7 / 32 "1 144NOK
F303263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 5 / 16 "4 29 / 64 "806NOK
G000563 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "688NOK
H001453 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "626NOK
I000833 / 4 "350 lb.3 / 4 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "457NOK
J001263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "632NOK
K010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "382NOK
L000633 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "647NOK
M302263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 15 / 32 "6.187 "1 164NOK
N000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "305NOK
O000475 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "654NOK
P000815 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "440NOK
Q300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "375NOK
R000035 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 29 / 64 "3 13 / 64 "435NOK
S000015 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.5 "3.375 "686NOK
T000655 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "664NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?