SPARTAN SCIENTIFIC Magnetventiler av plast

filtre

SPARTAN SCIENTIFIC -

3585-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A3585-020-9226B1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5812NOK
A3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5812NOK
A3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5930NOK
A3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5834NOK
A3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5812NOK
A3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5812NOK
A3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5834NOK
A3585-020-9236B2.451 / 2 "Buna N24 VAC8.5930NOK
A3585-020-9232B2.451 / 2 "Buna N12 VDC6.5812NOK
A3585-030-9236B2.451 / 2 "EPDM24 VAC8.5834NOK
A3585-030-9232B2.451 / 2 "EPDM12 VDC6.5834NOK
A3585-020-9237B2.451 / 2 "Buna N120 VAC8.5930NOK
A3585-020-9233B2.451 / 2 "Buna N24 VDC6.5930NOK
A3585-030-9237B2.451 / 2 "EPDM120 VAC8.5897NOK
A3585-030-9233B2.451 / 2 "EPDM24 VDC6.5930NOK
SPARTAN SCIENTIFIC -

3827-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.Forsegl materialeSpenningPris (eks. mva)
A3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N24 VAC455NOK
A3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N120 VAC453NOK
A3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N12 VDC453NOK
A3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N24 VDC453NOK
A3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC587NOK
A3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC567NOK
A3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC453NOK
A3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC567NOK
A3827-B80-AA86B0.311 / 8 "Buna N24 VAC509NOK
A3827-B80-AA87B0.311 / 8 "Buna N120 VAC509NOK
A3827-B80-AA82B0.311 / 8 "Buna N12 VDC509NOK
A3827-B80-AA83B0.311 / 8 "Buna N24 VAC502NOK
A3827-E80-AA86B0.311 / 8 "EPDM24 VAC656NOK
A3827-E80-AA87B0.311 / 8 "EPDM120 VAC509NOK
A3827-E80-AA82B0.311 / 8 "EPDM12 VDC526NOK
A3827-E80-AA83B0.311 / 8 "EPDM24 VDC509NOK
SPARTAN SCIENTIFIC -

6200-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.RørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8666NOK
A6200-B60-AAC2B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N12 VDC10649NOK
A6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8649NOK
A6200-E60-AAC2B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10666NOK
A6200-E60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10689NOK
A6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8666NOK
A6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10649NOK
A6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10666NOK
A6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10649NOK
A6200-B60-AAC3B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VDC10649NOK
A6200-B60-AAC7B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N120 VAC8649NOK
A6200-B60-AAC6B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VAC8649NOK
A6200-E60-AAC6B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8666NOK
A6200-E60-AAC7B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8666NOK
A6200-E60-AAC3B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10666NOK
A6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8649NOK
A6200-E70-AAC3B0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10666NOK
A6200-E70-AAB7B0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM120 VAC8666NOK
A6200-B70-AAB7B0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N120 VAC8649NOK
A6200-B70-AAC6B0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VAC8649NOK
A6200-B70-AAC3B0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VDC10649NOK
A6200-B70-AAB6B0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VAC8649NOK
A6200-E70-AAC7B0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8666NOK
A6200-B70-AAB2B0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N12 VDC10672NOK
A6200-B70-AAC7B0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N120 VAC8649NOK
SPARTAN SCIENTIFIC -

3685-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.51 750NOK
A3685-020-9213B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.52 015NOK
A3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.52 015NOK
A3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.52 015NOK
A3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.51 750NOK
A3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.51 781NOK
A3685-030-9212B9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.51 781NOK
A3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.51 781NOK
A3685-020-9227B141"Buna N120 VAC8.52 015NOK
A3685-020-9222B141"Buna N12 VDC6.51 750NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?