Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B magnetventil 3/4 tommer 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL92

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Magnetventil 3/4 tomme 12vdc Epdm

På lager
Vare: AF6RUR Modell: 3685-030-9212BKryssref: 20HL92

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialUltem harpiks
Volumkoeffisient9.7
SpoleskapVanntett og støvtett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk10 psi
NEMA-vurdering4, 4X
Operasjonpilot Operated
Åpning Dia.1.125 "
Total høyde4.593
Total lengde3"
Samlet bredde2 51 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk120 psi
Forsegl materialeEPDM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning12 VDC
Watts6.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.48
HS kode8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B Magnetventil 3/4 tommer 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.51 750 NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B Magnetventil 3/4 tommer 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.52 015 NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B Magnetventil 3/4 tommer 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.51 750 NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Magnetventil 3/4 tommer 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89 3685-020-9213B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.52 015 NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B Magnetventil 3/4 tommer 24vac Epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.51 781 NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B Magnetventil 3/4 tommer 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.52 015 NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B Magnetventil 3/4 tommer 24vdc Epdm | AF6RUT 20HL93 3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.51 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Magnetventil 3/4 tomme 12vdc Epdm
1 781 NOK / enhet