Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B magnetventil 1/8 tommer 24vac Epdm | AF6RVA 20HM01

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B magnetventil 1/8 tommer 24vac Epdm

På lager
Vare: AF6RVA Modell: 3827-E60-AA86BKryssreferanse: 20HM01

Få tak i det April 26, Fredag
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
587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialGlassfylt nylon
Volumkoeffisient0.17
SpoleskapVanntett og støvtett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.194 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4, 4X
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.5 / 64 "
Total høyde2.437 "
Total lengde1 3 / 32 "
Samlet bredde1 7 / 64 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Trygt arbeidsvanntrykk200 psi
Forsegl materialeEPDM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VAC
Watts6.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)4.92
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientÅpning Dia.Forsegl materialeSpenningPris
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B magnetventil 1/8 tommers 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N24 VAC455NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B magnetventil 1/8 tommers 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N120 VAC453NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B magnetventil 1/8 tommers 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N12 VDC453NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B Magnetventil 1/8 tommer 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N24 VDC453NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B magnetventil 1/8 tommer 120vac Epdm | AF6RVB 20HM02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC567NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B magnetventil 1/8 tommers 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC453NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA83B magnetventil 1/8 tommer 24vdc Epdm | AF6RVD 20HM04 3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC567NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B magnetventil 1/8 tommer 24vac Epdm
587NOK / enhet