Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9233B Magnetventil 1/2 tommers 24vdc Epdm | AF6RUJ 20HL85

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9233B Magnetventil 1/2 tomme 24vdc Epdm

På lager
Vare: AF6RUJ Modell: 3585-030-9233BKryssref: 20HL85

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialGlassfylt nylon
Volumkoeffisient2.45
SpoleskapVanntett og støvtett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.194 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk10 psi
NEMA-vurdering4, 4X
Operasjonpilot Operated
Åpning Dia.1 / 2 "
Total høyde3 7 / 32 "
Total lengde2 23 / 32 "
Samlet bredde1.593
Rørstørrelse1 / 2 "
Trygt arbeidsvanntrykk150 psi
Forsegl materialeEPDM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts6.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)12.38
Skipets lengde (cm)9.21
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Magnetventil 3/8 tommer 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71 3585-020-9226B1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5812NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B Magnetventil 3/8 tommer 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5812NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B magnetventil 3/8 tommer 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5812NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B Magnetventil 3/8 tommer 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5812NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B Magnetventil 3/8 tommer 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5930NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B magnetventil 3/8 tommer 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5834NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B Magnetventil 3/8 tommer 24vdc Epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5834NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9233B Magnetventil 1/2 tomme 24vdc Epdm
930NOK / enhet