Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E70-AAC3B magnetventil 3/8 tommer 24vdc Epdm | AF6RTT 20HL70

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E70-AAC3B magnetventil 3/8 tommer 24vdc Epdm

På lager
Vare: AF6RTT Modell: 6200-E70-AAC3BKryssref: 20HL70
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
666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialGlassfylt nylon
Volumkoeffisient0.61
SpoleskapVanntett og støvtett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4, 4X
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.13 / 64 "
Total høyde3 13 / 64 "
Total lengde1 13 / 16 "
Samlet bredde1 15 / 32 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Trygt arbeidsvanntrykk100 psi
Forsegl materialeEPDM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.65
HS kode8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientÅpning Dia.RørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B magnetventil 1/4 tommer 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8649NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B Magnetventil 1/4 tomme 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8649NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B magnetventil 1/4 tommer 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10649NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B magnetventil 1/4 tommer 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10649NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B magnetventil 1/4 tommer 24vac Epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8666NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B magnetventil 1/4 tommer 120vac Epdm | AF6RRP 20HL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8666NOK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B magnetventil 1/4 tommer 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10666NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E70-AAC3B magnetventil 3/8 tommer 24vdc Epdm
666NOK / enhet