RIDGID Rørgjenge- og skjæremaskiner

Høykvalitets manuelle og elektriske gjengemaskiner som brukes til å lage gjengede ender for tilkobling av rør og beslag i gassledninger, avløpsledninger og vannledninger. Kan brukes med sorte / galvaniserte / plastbelagte rør og rustfritt stål / IMC / tungveggsledninger

filtre

Trådemaskiner for stive rør brukes til å tre ender for å feste rør og beslag i vannledninger, sprinkleranlegg og gassledninger.
RIDGID -

Gjengemaskin for rør, enfaset, 115V

Ridgid rørgjenger maskiner er designet for kutting og fabrikasjon av rør eller rør. Disse enhetene har en kompakt og lett design for bærbarhet, et overstøpt håndtak med konturert grep for å tillate optimal kontroll og en V-formet, dobbel kjeve støttearm for godt å holde rør og forhindre glidning. De har støpt girhus og en glassfiberforsterket plastdel for å tåle tøffe arbeidsforhold. Utvalgte modeller oppfyller UL-listede og CSA-godkjente standarder og har en integrert fotbryter for håndfri på / av-drift.
Raptor Supplies tilbyr også Ridgid rørgjenger maskiner med et stort sponbrett for kontinuerlig gjenging.

StilModellReverseringampsKapasitetBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A44918Nei151/2" to 1-1/4"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "26 587NOK
B1215Nei205/16" til 1"På / av veksle med integrert fotbryter25 til 60440.4 gal.25.5 "62 807NOK
C15722Ja201/8 til 2 "Frem / Av / Bakover og Integrert Fotbryter25 til 60571.0 gal.48 "82 909NOK
D44923Ja121/2 "til 2"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "31 192NOK
RIDGID -

Gjengemaskin for kraftdrev

StilModellampsKapasitetIngen belastning RPMTotal lengdeSamlet breddeBytt TypePris (eks. mva)
A4193513Rør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 1"3228.25 "6.5 "Dobbeltkast reversibel25 578NOK
B4185515Rør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"3819 "15.5 "Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter49 140NOK
RIDGID -

Gjengemaskiner for rør

Trådemaskiner for stive rør brukes til å tre ender for å feste rør og beslag i vannledninger, sprinkleranlegg og gassledninger. Disse enhetene har et stort oljereservoar med en lagringskapasitet på 1.75 gallons og et enormt spånbrett for kontinuerlig gjengingstid. De er utstyrt med et toppdeksel med store rom for komfortabel tilgang til verktøy. de har videre en hurtigchuck med vippekjever for overlegent grep. Disse maskinene er videre utstyrt med en integrert fotbryter for håndfri på/av-bryteroperasjoner og er tilgjengelige i reverserende og ikke-reverserende varianter.

StilModellReverseringKapasitetHPBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A26092NeiRør 1/4 "til 4", stang 1/4 "til 2"1.5Roterende bryter for revers / av / fremover og integrert fotbryter50/6012/36-18.5 "182 470NOK
B93287JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60361.75 gal.38.125 "120 549NOK
C15682JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60381.0 gal.19 "89 152NOK
RIDGID -

Universal benbrett og stativ

ModellSakPris (eks. mva)
92457AF4MKX9 454 NOK
RIDGID -

Kobberskjæring / klargjøring Maskin 1/2 til 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
93492AC9APY31 636 NOK
RIDGID -

Gjengemaskin for rør 1/8 til 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
67182AC9APW112 612 NOK
RIDGID -

Elektrisk rørkutter, 2-1/2 til 8 tommers rørkapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
50767AC3DAU56 808 NOK
RIDGID -

Håndholdt Power Drive med kasse og støttearm, 115V, 12A, 36 RPM, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
44928CM9BKU20 013 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Håndholdt kraftstasjon, 230V, 6A, 28 RPM, 50 til 60 RPM, 1 fase

ModellSakPris (eks. mva)
41940CM9BKT22 637 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Rørgjengemaskiner, 1/4 til 2 tommers NPT-stangdiameter, 36/12 RPM, 240V

ModellSakPris (eks. mva)
29858CM9BKR148 540 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Kompakt gjengemaskin, 1/2 til 2 tommers NPT-hammerchuck, 115V, 15A, 36 RPM

ModellSakPris (eks. mva)
66947CM9BKV80 998 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Automatisk gjengemaskin, 1/2 til 2 tommers NPT-chuck, 120V, 18A

ModellSakPris (eks. mva)
91322CM9BKW112 676 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?