RIDGID 67182 Gjengemaskin for rør 1/8 til 2 tommer | AC9APW 3FE64

RIDGID 67182 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer

På lager
Vare: AC9APW Modell: 67182Kryssreferanse: 3FE64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

112 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt rørtrådmaskin
amps15
KapasitetRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"
ChuckHammertype med utskiftbare Rocker-Action kjeveinnsatser
HP1/2
Hz25 til 60
Ingen belastning RPM38
Total lengde12 "
Samlet bredde13 "
Fase1
PumpSelvfyllende konstantstrømningsgerotor
ReverseringNei
Bytt TypeFrem / av / revers rotasjonsbryter og integrert fotbryter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.9
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8466935385
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)
    • Egenskaper: Selvinntatt oljesystem gjennom hodet med justerbar strømningskontroll og integrert oljereservoar

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 67182 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer
112 612 NOK / enhet