RIDGID 15722 trådgjenger maskin 1/8 til 2 tommer | AD6YVA 4CPC4

RIDGID 15722 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer

På lager
Vare: AD6YVA Modell: 15722Kryssreferanse: 4CPC4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar maskin for gjenging av rør
amps20
Kapasitet1/8 til 2 "
ChuckHammertype, kamaksjon bak
HP1/2
Hz25 til 60
Ingen belastning RPM57
Oljekapasitet1.0 gal.
Total lengde48 "
Samlet bredde46 "
Fase1
PumpHåndpumpe på inkludert 418 smøreolje
ReverseringJa
Bytt TypeFrem / Av / Bakover og Integrert Fotbryter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.42
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)117.35
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8461906090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)
    • Egenskaper: Manuell olje

Produktvarianter

ProduktModellReverseringampsKapasitetBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris
RIDGID 1215 rørgjengemaskin, 1/4 til 1-1/2 tommers rørkapasitet | AB4DYW 1XDZ9 1215Nei205/16" til 1"På / av veksle med integrert fotbryter25 til 60440.4 gal.25.5 "57 288 NOK
RIDGID 44918 rørgjengemaskin 1/2 til 1-1/4 tomme | AG9HMR 20KY53 44918Nei151/2" to 1-1/4"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "25 758 NOK
RIDGID 44923 Gjengemaskin for rør 1/2 til 2 tommer | AG9HMT 20KY54 44923Ja121/2 "til 2"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "30 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 15722 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer
84 601 NOK / enhet