RIDGID Gjengemaskin for rør, enfaset, 115V


filtre
HP: 1/2 , Fase: 1 , Spenning: 115
StilModellReverseringampsKapasitetBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A
1215
Nei205/16" til 1"På / av veksle med integrert fotbryter25 til 60440.4 gal.25.5 "57 288 NOK
B
44918
Nei151/2" to 1-1/4"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "25 758 NOK
C
15722
Ja201/8 til 2 "Frem / Av / Bakover og Integrert Fotbryter25 til 60571.0 gal.48 "84 601 NOK
D
44923
Ja121/2 "til 2"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "30 614 NOK

Gjengemaskin for rør, enfaset, 115V

Ridgid rørgjenger maskiner er designet for kutting og fabrikasjon av rør eller rør. Disse enhetene har en kompakt og lett design for bærbarhet, et overstøpt håndtak med konturert grep for å tillate optimal kontroll og en V-formet, dobbel kjeve støttearm for godt å holde rør og forhindre glidning. De har støpt girhus og en glassfiberforsterket plastdel for å tåle tøffe arbeidsforhold. Utvalgte modeller oppfyller UL-listede og CSA-godkjente standarder og har en integrert fotbryter for håndfri på / av-drift.
Raptor Supplies tilbyr også Ridgid rørgjenger maskiner med et stort sponbrett for kontinuerlig gjenging.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?