RIDGID 44918 rørgjengemaskin 1/2 til 1-1/4 tomme | AG9HMR 20KY53

RIDGID 44918 Rørgjengemaskin 1/2 til 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AG9HMR Modell: 44918Kryssreferanse: 20KY53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar maskin for gjenging av rør
amps15
Kapasitet1/2" to 1-1/4"
Kablet / trådløstcorded
HP1/2
Hz50/60
Ingen belastning RPM32
Total lengde30 "
Samlet bredde8"
Fase1
ReverseringNei
Bytt TypePadlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.8335
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandRO

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter: 1
    • Egenskaper: For bruk med 1/2" til 1-1/4" 11-R stansehoder som leveres med enheten, leveres som standard med 601 støttearm og bæreveske

Produktvarianter

ProduktModellReverseringampsKapasitetBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris
RIDGID 1215 rørgjengemaskin, 1/4 til 1-1/2 tommers rørkapasitet | AB4DYW 1XDZ9 1215Nei205/16" til 1"På / av veksle med integrert fotbryter25 til 60440.4 gal.25.5 "62 807 NOK
RIDGID 15722 trådgjenger maskin 1/8 til 2 tommer | AD6YVA 4CPC4 15722Ja201/8 til 2 "Frem / Av / Bakover og Integrert Fotbryter25 til 60571.0 gal.48 "82 909 NOK
RIDGID 44923 Gjengemaskin for rør 1/2 til 2 tommer | AG9HMT 20KY54 44923Ja121/2 "til 2"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "31 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 44918 Rørgjengemaskin 1/2 til 1-1/4 tomme
26 587 NOK / enhet