BUSSMANN Spesialsikringer i TIA-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , DC spenningsvurdering: 460 VDC , Diameter: 22.2mm , Sikringsstørrelse / gruppe: A2 , Sikringstype: Medium / Normal slag , Lengde: 85.8mm , Mfr. Serie: TIA , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Oppsigelsestype: Knivblad
StilModellKroppsstilKarakterSakSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
TIA32
Patronblad32AIndustriell sikring660-690 VAC272NOK
B
TIA10
Patronblad10AIndustriell sikring660-690 VAC231NOK
C
TIA16
Sikringer i kassetten16AElektronisk sikring660 VAC til 690 VAC252NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?