Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TIA32 Industristrømsikring, 32A, 660 - 690VAC | BD2BML

BUSSMANN TIA32 Industristrømsikring, 32A, 660 - 690VAC

På lager
Vare: BD2BML Modell: TIA32

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
KroppsstilPatronblad
Karakter32A
Diameter22.2mm
Lengde85.8mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKnivblad
Spenning (AC)660-690 VAC
Spenning (DC)460VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0484

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN TIA10 Industristrømsikring, 10A, 660 - 690VAC | BD3HMD TIA10Patronblad10AIndustriell sikring660-690 VAC231NOK
BUSSMANN TIA16 Industriell og elektrisk sikring, 16A, 660VAC til 690VAC | BD4EMT TIA16Sikringer i kassetten16AElektronisk sikring660 VAC til 690 VAC252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TIA32 Industristrømsikring, 32A, 660 - 690VAC
272NOK / enhet