Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TIA16 Industriell og elektrisk sikring, 16A, 660VAC til 690VAC | BD4EMT

BUSSMANN TIA16 Industriell og elektrisk sikring, 16A, 660VAC til 690VAC

På lager
Vare: BD4EMT Modell: TIA16
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter16A
DC-spenningsvurdering460 VDC
Diameter22.2mm
Sikringsstørrelse / gruppeA2
SikringstypeMedium / Normal slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde85.8mm
Mfr. SerieTIA
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
Spenning (AC)660 VAC til 690 VAC
Spenning (DC)460VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0479

Produktdetaljer:

    • TIA-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN TIA32 Industristrømsikring, 32A, 660 - 690VAC | BD2BML TIA32Patronblad32AIndustriell sikring660-690 VAC272NOK
BUSSMANN TIA10 Industristrømsikring, 10A, 660 - 690VAC | BD3HMD TIA10Patronblad10AIndustriell sikring660-690 VAC231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TIA16 Industriell og elektrisk sikring, 16A, 660VAC til 690VAC
252NOK / enhet