IMPERIAL Rør- og rørkuttere

filtre

IMPERIAL -

TC-1000-serie rørkuttere, lukket herdet stål

Imperial TC Series rørkuttere er designet for kutting eller kutting av kobber, aluminium, messing, stål og rustfritt stålrør. Disse aluminiumskonstruerte enhetene har unik design for å eliminere spiral / spiralforming og har lukket herdet stål, trykklagermatningsmekanisme for å gi presise rettvinklede kutt og problemfri operasjoner. Utvalgte modeller har kompakt design som er ideell for bruk på trange steder. Disse stålvalsene er plassert på bunnen av skjærene for å muliggjøre lettere kutterinngrep på rør og jevnere skjæreoperasjoner. Raptor Supplies tilbyr også plastrør og slangesaks tilgjengelig i fjærbelastede og ergonomiske håndtakvarianter.

StilModellBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris (eks. mva)
ATC-1050-Vedlagt feed1/8 "til 5/8"1.75 "Mfr. Nr. S32633241NOK
BTC-1000Aluminum AlloyVedlagt feed1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046452NOK
CTC-1050RHForsterket nylon i aluminium og glassRacheting1/8 "til 5/8"5"Mfr. Nr. S32633412NOK
DTC-2050sinkHåndbok3/16 "til 7/8"2.125 "Mfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046383NOK
IMPERIAL -

Slangeskjærer

Imperial-rørkuttere er designet for å eliminere spiraldannelse, og dermed skape rene rettvinklede kutt; ideell for kutting av kobber, aluminium, messing, stål og tynnvegget stålrør. Disse kutterne har en lukket trykklagermatingsmekanisme for å gi den jevneste skjærehandlingen og en problemfri drift. Rullene til disse kutterne er integrert med avskjæringsspor for å minimere rørtap i tilfelle en skadet fakkel fjernes. De er også i stand til å skjære gjennom rør uten å krympe og er tilgjengelige i en total lengde på 1.75 - 5.4 tommer på Raptor Supplies.

StilModellSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A312-FCVedlagt feed1/4" to 1-5/8"5.5 "676NOK
B174-FSkru mating3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "424NOK
IMPERIAL -

Hurtigvirkende justering av o-matic slangeskjærer, 7-3 / 4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
206-FBAC9ULT1 149 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?