Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 174-F rørkutter, 3/8 til 1-1/8 tomme OD, 6 drivpaler | AC9ULQ 3KE44

IMPERIAL 174-F rørkutter, 3/8 til 1-1/8 tomme OD, 6 drivpaler

På lager
Vare: AC9ULQ Modell: 174-FKryssref.: 3KE44
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
Body MaterialAluminum Alloy
cutsKobber, aluminium, messing, stål, rustfritt stål
SkjærehandlingSkru mating
Skjærekapasitet3/8" to 1-1/8"
HåndteringsmaterialePVC
Total lengde2 11 / 16 "
ErstatningshjulMfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 174-F rørkutter designet for å kutte rør laget av rustfritt stål, messing og kobber
    • Har seks drivpaler som gir 15 graders buesving, ergonomisk håndtak for et sklisikkert grep og presisjonsmaskinert design for å oppnå presise og spiralfrie kutt
    • Inkluderer et skjærehjul for generell bruk som gir utmerket slitasje- og slitestyrke
    • Kompatibel med rørstørrelser på 3/8 til 1-1 / 8 tommer

Produktvarianter

ProduktModellSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdePris
IMPERIAL 312-FC Rørkutter med høy bruk, 1/4 til 1- 5/8 tomme OD, kutterhjul | AC9ULP 3KE43 312-FCVedlagt feed1/4" to 1-5/8"5.5 "676NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 174-F rørkutter, 3/8 til 1-1/8 tomme OD, 6 drivpaler
424NOK / enhet