Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL TC-2050 minirørkutter, 3/16 til 7/8 tommer OD rør, sink | AE3ULZ 5GAR2

IMPERIAL TC-2050 minirørkutter, 3/16 til 7/8 tommer OD rør, sink

På lager
Vare: AE3ULZ Modell: TC-2050Kryssreferanse: 5GAR2
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
BladmaterialeVerktøystål
Body Materialsink
cutsKobber, aluminium, messing, plast, rustfritt stål, stål
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet3/16 "til 7/8"
Total lengde2.125 "
ErstatningshjulMfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial TC-2050 rørkutter ideell for å kutte kobber, aluminium, stål, messing og rustfritt stål og andre rør
    • Liten størrelse og solid stålkonstruksjon tillater bruk i kompakte rom
    • Lukket mateskruedesign og skjærehjul for generell bruk gir utmerket slitasje- og slitestyrke og presisjonsmaskinert design muliggjør presise og spiralfrie kutt

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris
IMPERIAL TC-1050RH Skrallerørkutter, 1/8 til 5/8 tomme OD-rør | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHForsterket nylon i aluminium og glassRacheting1/8 "til 5/8"5"Mfr. Nr. S32633415NOK
IMPERIAL TC-1050 kompakt rørkutter 1/8 til 5/8 tommer | AF2PVV 6X857 TC-1050-Vedlagt feed1/8 "til 5/8"1.75 "Mfr. Nr. S32633241NOK
IMPERIAL TC-1000 Rørkutter, 1/8 til 1-1/8 tomme, ekstra kutterhjul | AF2PVW 6X858 TC-1000Aluminum AlloyVedlagt feed1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL TC-2050 minirørkutter, 3/16 til 7/8 tommer OD rør, sink
383NOK / enhet