Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL TC-1050 kompakt rørkutter 1/8 til 5/8 tommer | AF2PVV 6X857

IMPERIAL TC-1050 kompakt rørkutter 1/8 til 5/8 tomme

På lager
Vare: AF2PVV Modell: TC-1050Kryssreferanse: 6X857

Få tak i det April 26, Fredag
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
cutsKobber, aluminium, messing, stål, rustfritt stål
SkjærehandlingVedlagt feed
Skjærekapasitet1/8 "til 5/8"
Total lengde1.75 "
ErstatningshjulMfr. Nr. S32633

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris
IMPERIAL TC-1050RH Skrallerørkutter, 1/8 til 5/8 tomme OD-rør | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHForsterket nylon i aluminium og glassRacheting1/8 "til 5/8"5"Mfr. Nr. S32633412NOK
IMPERIAL TC-2050 minirørkutter, 3/16 til 7/8 tommer OD rør, sink | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050sinkHåndbok3/16 "til 7/8"2.125 "Mfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046383NOK
IMPERIAL TC-1000 Rørkutter, 1/8 til 1-1/8 tomme, ekstra kutterhjul | AF2PVW 6X858 TC-1000Aluminum AlloyVedlagt feed1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL TC-1050 kompakt rørkutter 1/8 til 5/8 tomme
241NOK / enhet