Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 312-FC Rørkutter med høy bruk, 1/4 til 1- 5/8 tomme OD, kutterhjul | AC9ULP 3KE43

IMPERIAL 312-FC høybruksrørkutter, 1/4 til 1- 5/8 tomme OD, kutterhjul

På lager
Vare: AC9ULP Modell: 312-FCKryssref.: 3KE43

Få tak i det April 30, tirsdag
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
Body MaterialAluminum Alloy
cutsKobber, aluminium, messing, stål, rustfritt stål
SkjærehandlingVedlagt feed
Skjærekapasitet1/4" to 1-5/8"
Total lengde5.5 "
ErstatningshjulMfr. Nr. S75015 og Mfr. Nr. S75046

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 312-FC rørkutter designet for å kutte rør laget av rustfritt stål, messing eller kobber
    • Robust aluminiumslegering med nikkel-krom overflate for holdbarhet og estetisk utseende
    • Har turstlagermatingsmekanisme for jevn skjæring, rømmer av herdet stål med dreide skjærekanter for enkel avgrading, kutterhjul for utmerket slitasje- og slitestyrke og presisjonsbearbeidet design for å oppnå presise og spiralfrie kutt
    • Inkluderer ekstra skjærehjul

Produktvarianter

ProduktModellSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdePris
IMPERIAL 174-F rørkutter, 3/8 til 1-1/8 tomme OD, 6 drivpaler | AC9ULQ 3KE44 174-FSkru mating3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 312-FC høybruksrørkutter, 1/4 til 1- 5/8 tomme OD, kutterhjul
676NOK / enhet