Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 206-FB hurtigvirkende justering-o-matic rørkutter, 7-3/4 tommers lengde | AC9ULT 3KE46

IMPERIAL 206-FB hurtigvirkende justering-o-matic rørkutter, 7-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ULT Modell: 206-FBKryssref.: 3KE46
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
1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaskvirkende slangekutter
cutsKobber, aluminium, messing, stål, rustfritt stål
SkjærehandlingRacheting
Skjærekapasitet3/8" to 2-5/8"
Total lengde7.75 "
ErstatningshjulMfr. Nr. S74761

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 206-FB rørkutter for kutting av kobber, aluminium, messing, stål og rustfrie stålrør
    • Ratchet-mating med skrallehåndtak for rask kutting av 3/8 til 2-5 / 8-tommers rør
    • Har rull med avskjærende spor for positiv holding og stabilisering av røret
    • Inkluderer ekstra skjærehjul for å holde driften i gang

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 206-FB hurtigvirkende justering-o-matic rørkutter, 7-3/4 tommers lengde
1 149 NOK / enhet