Personalheiser

filtre

BALLYMORE -

Personelløft

StilModellSakTotal høydePlattformhøydePris (eks. mva)
ABMML-9Batteri--113 620NOK
BMR-20-ACPersonelløft300 "6 '4 "til 19' 3"175 071NOK
RFQ
BMR-24-ACPersonelløft360 "6 '7 "til 23' 8"212 406NOK
RFQ
CMR-28-DCPersonelløft--250 360NOK
CMR-15-DCPersonelløft--146 117NOK
CMR-24-DCPersonelløft--211 062NOK
BMR-28-ACPersonelløft408 "6 '10 "til 28' 0"246 019NOK
RFQ
DREBEL-10Personelløft--294 403NOK
BMR-15-ACPersonelløft252 "6 '4 "til 15' 0"141 776NOK
RFQ
EDMSL-26(W)Sakseløft--547 612NOK
FDMSL-10Sakseløft--271 859NOK
EDSL-40Sakseløft--675 838NOK
GDMSL-26Sakseløft--418 516NOK
FDMSL-12Sakseløft--299 081NOK
HDMSL-19Sakseløft--316 384NOK
EDSL-45Sakseløft--1 104 899NOK
EDSL-32Sakseløft--542 903NOK
CBL-315Teleskopløft--61 987NOK
LOUISVILLE -

Stillasetapper

StilModellSakPris (eks. mva)
APD9210Aluminum6 299NOK
APD9208Aluminum5 440NOK
APD9207Aluminum4 202NOK
BP21224Lue14 291NOK
BP21220Stige11 010NOK
CP32020Tre-manns stillas scene18 324NOK
DP22012To-personers stillasetappe7 437NOK
DP21412To-personers stillasetappe7 101NOK
DP21212To-personers stillasetappe6 296NOK
BP21216To-personers stillasetappe7 822NOK
VESTIL -

EOP-serien elektriske ordreplukkere

StilModellLavere tidBase lengdeBase breddeMaks. PlattformhøydeMaks. Plattform LengdeMin. Lagret høydeMin. Lagret lengdePlattform rekkverk HøydePris (eks. mva)
AEOP-44010 sek.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "80 046NOK
BEOP-50033 sek.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "135 376NOK
METALTECH -

stillas

StilModellSakPris (eks. mva)
AAL-Q0105rekkverk27 903NOK
BM-PEP7000ALPlattform2 889NOK
CI-CAISCstillas~~POS=TRUNC13 081NOK
DI-CISTRstillas~~POS=TRUNC568NOK
EAL-Q0100Stillasstårn13 992NOK
GENIE -

Personelløft

StilModellSakPris (eks. mva)
AZ-30/20 N RJDrive1 160 232NOK
BGS-3369 DCElektrisk sakseløft954 076NOK
CGS-1930Elektrisk sakseløft285 449NOK
DGS-2669 DCElektrisk sakseløft839 193NOK
EGS-2632Elektrisk sakseløft398 555NOK
FAWP-20S ACArbeidsplattform162 852NOK
GAWP-40S ACArbeidsplattform233 691NOK
GAWP-36S ACArbeidsplattform220 731NOK
HAWP-25S ACArbeidsplattform175 811NOK
IAWP-20S DCArbeidsplattform162 852NOK
AZ-30/20 NArbeidsplattform1 113 451NOK
JGR-20 M/ GATED EXT DECKArbeidsplattform341 723NOK
KZ-40/23 NArbeidsplattform1 287 503NOK
LAWP-40S DCArbeidsplattform233 691NOK
MGR-20Arbeidsplattform412 140NOK
NGR-12Arbeidsplattform276 779NOK
NGR-15Arbeidsplattform303 831NOK
GAWP-30S ACArbeidsplattform191 871NOK
OZ-34/22 NArbeidsplattform1 091 769NOK
PZ-33/18Arbeidsplattform939 399NOK
KZ-40/23 N RJArbeidsplattform1 329 018NOK
LAWP-36S DCArbeidsplattform220 731NOK
LAWP-30S DCArbeidsplattform191 871NOK
QAWP-25S DCArbeidsplattform175 181NOK
BALLYMORE -

Personelløft

ModellSakPris (eks. mva)
BL-C14CH6NMX80 661 NOK
BALLYMORE -

Bolt på verktøybrett, 30 lb lastekapasitet, 33 tommer total lengde, 4 tommer total bredde

ModellSakPris (eks. mva)
Tool Tray Bolt onCN9BGT1 776 NOK
GRAINGER -

Nødstoppsett

ModellSakPris (eks. mva)
WP-SBCP9EHJ8 519 NOK
BALLYMORE -

Sakseløft Push-Around 500 lb Cap.

ModellSakPris (eks. mva)
MSL-10AH2GKJ138 582 NOK
BALLYMORE -

Skyvbar mobil vertikal løft 300 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
BMVL-30AH8CVT167 920 NOK
RFQ
COTTERMAN -

Personalløft, stål, manuell vinsj, 300 lb, 15 fot

ModellSakPris (eks. mva)
ML-15W 15 ft. manual winchAE2YHY-
RFQ

Personalheiser

Personløfter er ideelle for jobber som overgår evnene til en vanlig stige. Elektriske sakseløftere brukes til å løfte forhøyede arbeidsplattformer i store varehus eller verksteder. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av personløftere fra merker som Ballymore, Cotterman, Genie, Grainger og Vestil. I tillegg til personløfter, er også luftløftere tilgjengelig.Ballymore personelløftere kan løfte laster opp til 500 lb til høyder på 15, 19, 24 eller 28 fot. De har en innebygd stige med flate, glidebestandige trinn og gripeskinner for å gi tilgang til plattformen i helt senket stilling. Disse heisene har ikke-merkede, 8-tommers hjul for manøvrerbarhet og utjevningskontakter for å feste enheten til gulvet og kompensere for ujevne overflater. Disse ANSI-kompatible heisene er utstyrt med en 28 x 36 tommers plattform som lett kan ta imot 2 arbeidere. Personelløfter fra Vestile gi rask tilgang til materialer på høye steder. Disse heisene har en kompakt design for å manøvrere på trange steder og gir heisaktivering med en trykknapp. De er utstyrt med boblenivåer FOR riktig nivellering og sikkerhetsstopp for å forhindre at plattformen senkes ved et uhell under vedlikehold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?