COTTERMAN ML-15W 15 fot manuell vinsj Personellløft, stål, manuell vinsj, 300 lb, 15 fot | AE2YHY 4ZY96

COTTERMAN ML-15W 15 fot manuell vinsj Personellløft, stål, manuell vinsj, 300 lb, 15 fot

Vare: AE2YHY Modell: ML-15W 15 fot manuell vinsjKryssreferanse: 4ZY96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPersonelløft
Base lengde59 "
Base bredde29 "
Caster Dia.8"
trinserFenol
Lukket høyde6 fot 7 "
DriveDytte rundt
Utvidet lengde59 "
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet300 lb.
Maks. Arbeidshøyde (in.)21 ft.
Total høyde222 "
Total lengde59 "
Samlet bredde29 "
Plattformdybde25.5 "
Plattformhøyde15 '0 "
Plattformbredde29 "
StrømkildeManuell vinsj
Tiltrukket lengde59 "
Trinndybde59 "
Trinnbredde63 "
Oppbevart høyde79 "
Arbeidshøyde21 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 371.95
Skipets høyde (cm)220.98
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8427900040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cotterman ML-15W personellheis designet for å løfte en arbeider opp til normalt utilgjengelige høyder for vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
    • Stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for løfting av last opp til 300 lb
    • Har fenoliske hjul og en høydejusterbar manuell vinsjløftemekanisme
    • Utstyrt med en trinnstige for å nå plattformen
    • Kabelløftesystem forhindrer mot utilsiktet stopp eller fall

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN ML-15W 15 fot manuell vinsj Personellløft, stål, manuell vinsj, 300 lb, 15 fot