BALLYMORE MR-15-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastekappe | AF4HEL 8WZ65

BALLYMORE MR-15-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastekappe

Vare: AF4HEL Modell: MR-15-ACKryssreferanse: 8WZ65
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

141 776 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPersonelløft
Base lengde75 "
Base bredde32 "
Caster Dia.8"
trinser(2) Svingbar, (2) Stiv
DriveDytte rundt
Utvidet lengde75 "
Utvidet bredde76 "
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet500 lb.
Total høyde252 "
Total lengde75 "
Samlet bredde32 "
Plattformdybde28 "
Plattformhøyde6 '4 "til 15' 0"
Plattformbredde36 "
Strømkilde120 VAC Strøm
Tiltrukket lengde75 "
Tilbaketrukket bredde44 "
Trinndybde3"
Trinnbredde18 "
Oppbevart høyde78 "
Arbeidshøyde21 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 362.87
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)210.82
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvidet bredde (76 ")
    • Totalvekt (800 kg)
    • Bakklarering (8 ")
    • Støttebensfotavtrykk L (75")
    • Outrigger Footprint W (76")
    • Tiltrukket bredde (44 ")

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydePlattformhøydePris
BALLYMORE MR-20-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastekappe | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACPersonelløft300 "6 '4 "til 19' 3"175 071 NOK
RFQ
BALLYMORE MR-24-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastekappe | AF6BJW 9VZY7 MR-24-ACPersonelløft360 "6 '7 "til 23' 8"212 406 NOK
RFQ
BALLYMORE MR-28-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastekappe | AF6BRV 9WAA7 MR-28-ACPersonelløft408 "6 '10 "til 28' 0"246 019 NOK
RFQ
BALLYMORE BL-315 teleskopløft, skyv rundt, hydraulisk håndpumpe, 300 lb lastekapasitet | CN9BGU 8WZ64 BL-315Teleskopløft--61 240 NOK
BALLYMORE REBEL-10 Fulldrevet vareløft, kjørbar, elektrisk, 300 lb lastekapasitet | CN9BGV 793JP0 REBEL-10Personelløft--309 802 NOK
BALLYMORE BMML-9 Vareløft, batteri, 500 lb lastekapasitet, 4 fot 7 tommer Størrelse lukket Ht | CN9BGW 53DP09 BMML-9Batteri--110 154 NOK
BALLYMORE MR-24-DC personløfter, push-around, 12 V DC batteri, 500 lb lastekapasitet | CN9BGX 8ADE5 MR-24-DCPersonelløft--211 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE MR-15-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastekappe
141 776 NOK / enhet