BALLYMORE BMVL-30 skyvbar mobil vertikal løft 300 lb. AH8CVT 38GT54

BALLYMORE BMVL-30 skyvbar mobil vertikalløft 300 lb.

Vare: AH8CVT Modell: BMVL-30Kryssreferanse: 38GT54
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

167 920 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyvbar mobil vertikal løft
Batterier inkludertJa
Caster Dia.5"
trinserJa
Lukket høyde6 fot 6 "
DriveDytte rundt
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet300 lb.
Maks. Arbeidshøyde (in.)35 ft.
Total lengde56 "
Samlet bredde29 "
Plattformdybde27.25 "
Plattformhøyde30ft.
StrømkildeBatteri
Oppbevart høyde78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 450
Skipets høyde (cm)218.44
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)86.36
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støtteben fotavtrykk L: 64 "
    • Støtteben fotavtrykk B: 74 "
    • Bakklarering: 4 "
    • Totalvekt: 956 lb.
    • Drivhjul: Nei
    • Mast: Aluminium

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE BMVL-30 skyvbar mobil vertikalløft 300 lb.
167 920 NOK / enhet