FACOM Skiftenøkler

Inkluderer forskjellige stålproduserte dobbel-, vinkel-, isolerte og enkle åpennøkler i forskjellige metriske / SAE-størrelser

filtre

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-46.11AVSE5 5 / 16 "11409NOK
AFM-46.10AVSE5.125 "10410NOK
AFM-46.16AVSE6 11 / 16 "16mm623NOK
AFM-46.18AVSE7 3 / 32 "18mm709NOK
AFM-46.19AVSE7 11 / 16 "19mm738NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-34.52 61 / 64 "5"133NOK
AFM-34.5.52 61 / 64 "5.5mm132NOK
AFM-34.42.75 "4mm143NOK
AFM-34.3.22.75 "3.2mm129NOK
AFM-34.113 15 / 16 "11195NOK
AFM-34.123 15 / 16 "12 "237NOK
AFM-34.83 35 / 64 "8190NOK
AFM-34.93 35 / 64 "9212NOK
AFM-34.63.156 "6202NOK
AFM-34.73.156 "7mm177NOK
AFM-34.134-23 / 32 "13239NOK
AFM-34.144-23 / 32 "14mm256NOK
AFM-34.155 33 / 64 "15mm273NOK
AFM-34.175 33 / 64 "17mm272NOK
AFM-34.165 33 / 64 "16mm259NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-45.3211 7 / 32 "32mm344NOK
AFM-45.3612 13 / 32 "36mm433NOK
AFM-45.3412.156 "34mm478NOK
AFM-45.3812.59338mm518NOK
AFM-45.4113.375 "41mm518NOK
AFM-45.4615 9 / 16 "46mm719NOK
AFM-45.5016 23 / 32 "50mm819NOK
AFM-45.5516 23 / 32 "55mm1 047NOK
AFM-45.6018.5 "60mm1 137NOK
AFM-45.6518.5 "65mm1 318NOK
AFM-45.7519 11 / 16 "75mm2 193NOK
AFM-45.7019 11 / 16 "70mm1 640NOK
FACOM -

Dobbelt åpningsnøkkel metrisk

StilModellHodevinkelTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-31.6X70 Degrees5 53 / 64 "6 mm x 7205NOK
AFM-31.10X110 Degrees6 57 / 64 "10 mm x 11231NOK
AFM-31.8X90 Degrees6 57 / 64 "8 mm x 9211NOK
BFM-22.12X1315 Degrees4 5 / 16 "12 mm x 13234NOK
BFM-22.6X715 Degrees3 5 / 16 "6 mm x 7147NOK
AFM-31.12X1315 Degrees8 17 / 64 "12 mm x 13248NOK
AFM-31.14X1515 Degrees8 17 / 64 "14 mm x 15248NOK
BFM-22.10X1115 Degrees3.875 "10 mm x 11196NOK
AFM-31.16X1715 Degrees9 27 / 32 "16 mm x 17343NOK
AFM-31.18X1915 Degrees9 27 / 32 "18 mm x 19359NOK
BFM-22.8X915 Degrees3.5 "8 mm x 9186NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?