Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-45.50 Skiftenøkkel svart 50mm x 16-23 / 32 In | AC6YVD 36T955

FACOM FM-45.50 åpen skiftenøkkel svart 50 mm x 16-23/32 tommer

På lager
Vare: AC6YVD Modell: FM-45.50Kryssref: 36T955
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
819NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltnøkkel
FinishSvart oksid
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse50mm
MaterialeSmidd herdet karbonstål
Total lengde16 23 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-45.32 Åpennøkkel Svart 32mm x 11-7/32 In | AC6YUX 36T949 FM-45.3211 7 / 32 "32mm344NOK
FACOM FM-45.34 Åpennøkkel Svart 34mm x 12-5/32 In | AC6YUY 36T950 FM-45.3412.156 "34mm478NOK
FACOM FM-45.36 Åpennøkkel Svart 36mm x 12-13/32 In | AC6YUZ 36T951 FM-45.3612 13 / 32 "36mm433NOK
FACOM FM-45.38 Skiftenøkkel svart 38mm x 12-19 / 32 in | AC6YVA 36T952 FM-45.3812.59338mm518NOK
FACOM FM-45.41 Åpennøkkel Svart 41 mm x 13-3/8 In | AC6YVB 36T953 FM-45.4113.375 "41mm518NOK
FACOM FM-45.46 Åpennøkkel Svart 46mm x 15-9/16 In | AC6YVC 36T954 FM-45.4615 9 / 16 "46mm719NOK
FACOM FM-45.55 Åpennøkkel Svart 55 mm x 16-23/32 In | AC6YVE 36T956 FM-45.5516 23 / 32 "55mm1 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-45.50 åpen skiftenøkkel svart 50 mm x 16-23/32 tommer
819NOK / enhet