Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-45.70 Åpennøkkel Svart 70 mm x 19-11/16 In | AC6YVH 36T959

FACOM FM-45.70 åpen skiftenøkkel svart 70 mm x 19-11/16 tommer

På lager
Vare: AC6YVH Modell: FM-45.70Kryssref: 36T959
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
1 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltnøkkel
FinishSvart oksid
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse70mm
MaterialeSmidd herdet karbonstål
Total lengde19 11 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse70mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-45.32 Åpennøkkel Svart 32mm x 11-7/32 In | AC6YUX 36T949 FM-45.3211 7 / 32 "32mm344NOK
FACOM FM-45.34 Åpennøkkel Svart 34mm x 12-5/32 In | AC6YUY 36T950 FM-45.3412.156 "34mm478NOK
FACOM FM-45.36 Åpennøkkel Svart 36mm x 12-13/32 In | AC6YUZ 36T951 FM-45.3612 13 / 32 "36mm433NOK
FACOM FM-45.38 Skiftenøkkel svart 38mm x 12-19 / 32 in | AC6YVA 36T952 FM-45.3812.59338mm518NOK
FACOM FM-45.41 Åpennøkkel Svart 41 mm x 13-3/8 In | AC6YVB 36T953 FM-45.4113.375 "41mm518NOK
FACOM FM-45.46 Åpennøkkel Svart 46mm x 15-9/16 In | AC6YVC 36T954 FM-45.4615 9 / 16 "46mm719NOK
FACOM FM-45.50 Skiftenøkkel svart 50mm x 16-23 / 32 In | AC6YVD 36T955 FM-45.5016 23 / 32 "50mm819NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-45.70 åpen skiftenøkkel svart 70 mm x 19-11/16 tommer
1 640 NOK / enhet